Beli high torque cordless impact wrench di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Mesin Bor Pembuka Bautatribut:
- Impacts Per Minute: 2.000 ipm
- Panduit Category 5 EUTP Patch Cord 1matribut:
- Logarithm (P): AWG 24 4 pairs
- Material: Nickel under gold plating
- Overall Length: 1m
- Service Space: indoor
- Operating Temperature Range: -10 to 60°C
- Structure: Beyond conductor
- Type: Category 5e
- Wire Connection: T568A connection
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plusatribut:
- Capacity Steel (mm): 13
- Capacity Wood (mm): 32
- Power Supply Cord (m): 4
- Capacity Concreate: With Diamond Core Bit: 65 mm; With T.C.T. Bit: 24 mm
- Continuous Rating Input: 780 W
- Dimensions: 407 x 120 x 220 mm
- Impacts Per Minute: 0 - 4,500 ipm
- No. Load Speed: 0 - 1,000 rpm
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
Daftar Harga high torque cordless impact wrench Terbaru April 2026
| Makita Cordless Impact Driver | Rp1.899.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
| Makita Cordless Drill Driver | Rp1.699.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
| Makita Mesin Bor Pembuka Baut | Rp5.499.900 |
| Makita Mesin Gergaji Bundar | Rp3.399.900 |
| Panduit Category 5 EUTP Patch Cord 1m | Rp279.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/6sP101518244-38.jpg)


/P101000154-1.jpg)






/raP104042982-1.jpg)

/P101509938-1.jpg)